+48 61 87 68 306

Texprocess 2019

Посетите наш стенд на Texprocess 2019, Павильон 4.0, A78

больше

Машина для нарезания кусков материала из рулона CTL-3000

Основные характеристики:

- Машина разработана для автоматического нарезания кусков выбранного размера на панели управления. Подача материала осуществляется из рулона. Идеально подходит для резки нетканых материалов из рулонов весом до 350 кг.
- Куски нужного размера подаются на ленточный конвейер.

больше

Автоматические настилочные комплексы

Основные характеристики:

- Автоматическая система наклона корзины
- Цветной сенсорный экран управления с системой диагностики
- Электронная система контроля натяжения ткани
- Сенсор контроля положения края материала обеспечивает безошибочное положение настила

больше

Новый сайт REXEL

Что нового:

- 12 языков,
- можно скачать PDF к каждому продукту,
- умный поиск,
- сайт совместим с мобильными устройствами,
- наши реализации, FAQ, скачать.

WWW.REXELPOLAND.COM

больше

МАШИНА ДЛЯ НАТЯГИВАНИЯ ПРУЖИН ТИПА ЗИГ-ЗАГ NS-3

Основные характеристики:

- Машина была запроектирована с возможностью регулировки для деревянных рам разного размера.
- Максимальный размер рамы: 2000x790 мм.

больше

Ультразвуковой ручной нож для резки ткани

Основные характеристики:

- Применяется для резки полимерных плёнок, полотен из мягких термопластичных материалов или синтетических тканей.
- Удобный ручной держатель для фигурной резки c роликами под стопой ножа.

больше

Монтажный стол ST-3/KP с блокиратором и позиционированием

Главная особенность стола это Система Позиционирования Высоты паузы: при нажатии педали, стол поднимается и опускается до определенной высоты, которую можно установить на регуляторе под столом. Достигнув определенной позиции, стол делает паузу на 2 секунды, после чего продолжает движение, если педаль нажата.

больше

Стол для резки рулонных штор US-2 (Ультразвуковой)

Основные характеристики:
- Стол оборудован полуавтоматической системой подачи ткани: подающие валы начинают вращаться, облегчая при этом размотку и сворачивание тяжелых рулонов с тканью. Управление подающими валами осуществляется при помощи педалей или безпроводного пульта управления (два пульта в комплекте).

больше

Машина для натягивания пружин типа зиг-заг NS-1

Основные характеристики:
- Машина служит для полуавтоматического натягивания волнистых пружин Зиг-Заг на скобы Rapid Clip, при производстве рам для мягкой мебели.
- Рама машины изготовлена из анодированного алюминия на регулируемых шарнирных ножках...

больше

Пневматический поворотный стол с блокируемой столешницей ST-4/B

Преимущества Пневматического поворотного стола ST-4/B:
- Столешница может быть заблокирована в любой из 12 позиций при помощи дополнительного ножного рычага, который активирует превматический блокирующий цилиндр.
- Стальное покрытие столешницы позволяет сохранить чистоту рабочей поверхности;

больше

Вертикальный раскройный нож GREAT OCEAN CZD-3 8 Цена без НДС: 1 463,41 zł
Цена с НДС: 1 799,99 zł

Настилочный комплекс UL-3 2,8m x 1,83m Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Настилочный комплекс UL-3 7,2m x 1,83m Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

DURKOPP ADLER 867-190040 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

R-11 Цена без НДС: 16,26 zł
Цена с НДС: 20,00 zł

Стол для резки рулонных штор UK-1 MAX Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Ленточная раскройная машина R1000/Воздушная подушка Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Пневматический поворотный стол ST-4 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ ST-3/BR Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА R500 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ МАТРАСОВ PDM-1 Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Пневматический монтажный стол ST-3 без столешницы Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.