+48 61 87 68 306

STÓŁ TAPICERSKI ST-3/KP Z KONTROLEREM I SYSTEMEM POZYCJONOWANIA

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
Dodatkowy kontroler hydrauliczny służy do całkowitej sztywności poziomu stołu.

- Główną zaletą stołu  jest system pozycjonujący wysokość podnoszenia, przy wciśniętym pedale stół się podnosi do pewnej wysokości, którą można ustawić przy pomocy wbudowanego regulatora. Po osiągnięciu zadanej wysokości, stół się zatrzymuje na 2 sekundy, po czym podnosi się dalej jeżeli pedał nadal jest wciśnięty. To rozwiązanie pozwala tapicerowi ustawić idealną wysokość potrzebną do pracy i tapicerować elementy mebli za każdym razem na odpowiedniej wysokości.
- Dodatkowy kontroler hydrauliczny służy do całkowitej sztywności poziomu stołu.
- Zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli
- Zwiększa jakość produkowanych mebli
- Podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)
- Odciąża kręgosłup pracownika
- Niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych
- Ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi
- Przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble

Dane techniczne:

Model:    ST-3/KP
Ciśnienie robocze:    6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu:    2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")
Cylinder pneumatyczny:    D125x600
Wysokość minimalna:    320 mm (12.59")
Wysokość maksymalna:    1280 mm (50.39")
Udźwig maksymalny:    160 kg (352.74 lbs)