+48 61 87 68 306

STÓŁ DO CIĘCIA ROLET US-2 (ULTRADŹWIĘKOWY)

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Cechy charakterystyczne:

- Stół jest wyposażony w półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny: wały podające zaczynają się obracać, co ułatwia rozwijanie i zwijanie ciężkich belek z materiałem. Sterowanie wałami  odbywa się przy pomocy  pedałów lub pilota bezprzewodowego. Prędkość obrotową wałów można ustawić na ekranie dotykowym.
- W wersji standardowej wzdłuż stołu zostały zamontowane:  ręczny system do centrowania wałów podających  oraz linka do sterowania listwą dociskową.
- Wymienna głowica tnąca, co umożliwia cięcie w zależności od potrzeb nożem ultradźwiękowym lub klasycznym nożem tarczowym.
- Łatwe i intuicyjne sterowanie pracą urządzenia dzięki zastosowaniu panelu dotykowego (z możliwością wyboru języka menu - polski, angielski lub rosyjski, francuski)
- Całkowicie zautomatyzowany proces cięcia
- Pneumatyczny, obustronny docisk ciętego materiału
- Przesuw noża dopasowany do szerokości ciętego materiału, dzięki czujnikowi braku tkaniny
- Duży, podświetlany ekran (szer. 260mm) pomiędzy linią cięcia i wałkami podającymi tkaninę
dokładny manualny suwak do ustawiania długości ciętej tkaniny (z możliwością regulacji kąta i kasowania luzów)
- Stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamkniętych malowanych proszkowo
- Możliwość  dokładnego wypoziomowania stołu dzięki zastosowaniu wkręcanych stopek regulacyjnych
- Dwuczłonowa konstrukcja urządzenia (moduł tnący + moduł odkładczy) umożliwia zakup tylko samego modułu tnącego i dalszą rozbudowę we własnym zakresie (opcja ekonomiczna).

Dane techniczne:

Szerokość cięcia:         4000 mm
Szerokość blatu:         4200 mm
Długość blatu cęści odkładczej po linii cęcia:         4000 mm
Całkowita szerokość urządzenia:         4750 mm
Całkowita długość urządzenia:         5200 mm
Wysokość błatu stołu:         900 mm
Szybkość cięcia:         0,1-0,6 m/s
Obrowy ostrza:         2400 RPM
Średnica ostrza:         68 mm
Zasilanie:         230 V / 50 Hz
Moc:         900 W
Nóż ultradźwiękowy:        Tak
Nóż tarczowy:        Tak
Listwa dociskowa:        Pneumatyczna obustronna
Ekran podświetlany:        Tak, standard
Płynna regulacja prędkości cięcia:     Tak, standard
Płynna regulacja obrotów ostrza:    Nie
Półautomatyczny system (wspomagania) podawania tkaniny:    Tak, standard
Ręczny system do centrowania belki:    Tak, standard
Dolna linka do sterowania listwą dociskową:    Tak, standard