+48 61 87 68 306

Urządzenie do naciągania sprężyn falistych NS-1

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Cechy charakterystyczne:

- NS-1 jest urządzeniem do naciągania sprężyn falistych mocowanych na RapidClipy na drewniane stelaże mebli skrzyniowych.
- Urządzenie składa się z ramy głównej wspartej na stopach wahliwych, ramy wysuwanej z układem naciągowym, docisków pneumatycznych stelaża oraz osłony.
- Urządzenie wykorzystuje pneumatyczny układ dwuręcznego startu, który służy do podnoszenia i opuszczania dolnej ramy na której znajduje się zespół naciągający.

Dane techniczne:

Wymiar zewn. ramy drewnianej: 1375 x 760 mm
Wymiary gabarytowe (Sz. x Gł. x Wys.): 1571 mm x 1163 mm x 1105 mm
Kraj pochodzenia pneumatyki: Włochy
Konstrukcja: profile aluminiowe (anodowane)
Możliwość wykonania maszyny na zamówienie w wymiarach określinych przez klienta.