+48 61 87 68 306

Global OVT 535-558 D

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Jest to wysokojakościowy, profesjonalny owerlok 5-nitkowy stosowany w przemyśle tekstylnym.

Global OVT 535-558 D został zaprojektowany do szycia skóry, materiałów tapicerskich, jeansu, ubrań roboczych oraz innych trudnych i grubych materiałów. Na owerloku można szyć ściegiem 5-nitkowym 2-igłowym lub 3-nitkowym 1-igłowym. Zastosowanie przy tym modelu szerszych noży pozwala na lepsze odkrawanie materiału, nawet przy max. długości ściegu, przydatne zwłaszcza przy doszywaniu watoliny(owata) tapicerskiej.

Firma Global dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość i trwałość produkowanych maszyn.

Owerlok 2-igłowy 5-nitkowy z transportem podwójnym dyferencjalnym  - ząbkowym i stopkowym, przystosowany do szycia materiałów tapicerskich, ciężkich, technicznych i skóry.

Dane  techniczne:

- maksymalna szerokość ściegu: 10 mm
- szerokość obrzucania: 5 mm
- rozstaw igieł: 5 mm
- maksymalna prędkość: 5 500 ściegów/min
- dyferencjał transportu ząbkowego: 0.6-1.6
- dyferencjał transportu stopkowego: 1~7
- gęstość ściegu: 4.5
- unoszenie stopki: 8 mm
- system igieł: B27, DCx27- centralne smarowanie
- OPCJA DODATKOWA: pneumatyczne obcinanie nici i odciąg ścinek (+3500 brutto)*
 
Cena obejmuje zmontowaną kompletną maszynę gotową do pracy.
Komplet składa się z:
- Głowicy maszyny wraz ze stojakiem na nici
- Wysokiej jakości blat stołu (maszyna wpuszczona na równi z blatem lub na blacie według wyboru)
- Podstawę stołu z dwoma pedałami
- Silnik: energooszczędny SERVO
- Szuflady
- Standardowych akcesoriów (zestaw wkrętaków, klucz pokrywy oleju, zestaw kluczy, igły, pokrowiec, olej z olejarką, pęseta, zapasowy nóż dolny)
- Instrukcji obsługi i katalogu części