+48 61 87 68 306

STÓŁ DO CIĘCIA ROLET UK-2 ECO

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Stół krojczy do cięcia rolet składa się ze stabilnej skręcanej konstrukcji, wykonanej na bazie stalowych profili zamkniętych i blatu roboczego z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, wykończonej kątownikami aluminiowymi. Do blatu roboczego jest przymocowany zaniżony ręczny poprzeczny nóż odcinający.
Manualna listwa dociskowa, której zadaniem jest unieruchomienie krojonego materiału, składa się ze stalowego profilu zamkniętego podklejonego elastyczną pianką i dźwigni do podnoszenia.

Parametry techniczne:

Szerokość cięcia:     do 3000 mm
Szerokość blatu:     3200 mm
Długość blatu cęści odkładczej po linii cęcia:     3010 mm lub większa
Całkowita szerokość urządzenia:     3400 mm
Całkowita długość urządzenia:     3290 mm lub większa
Wysokość błatu stołu:     900 mm
Szybkość cięcia:    
Obrowy ostrza:     2300 ob./ min
Średnica ostrza:     108 mm
Zasilanie:     230 V
Moc:     120 W
Nóż ultradźwiękowy:    -
Nóż tarczowy:    Tak, ręczny
Listwa dociskowa:    Ręczna
Ekran podświetlany:    Nie