+48 61 87 68 306

STÓŁ DO CIĘCIA ROLET UK-2

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Firma REXEL jest czołowym producentem urządzeń do produkcji rolet wewnętrznych w Polsce.
Maksymalna szerokość cięcia tkaniny: 3000 mm.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło jeszcze bardziej udoskonalić stół do cięcia rolet.
REXEL UK-2 to stół drugiej generacji, dzięki niemu będziecie mogli Państwo produkować rolety jeszcze szybciej i wygodniej!
Konstrukcja stołu wykonana z zamkniętych profili stalowych, malowanych proszkowo co zapewni ochronę przed korozją na długie lata.
Blat stołu z każdej strony został wykończony kątownikiem aluminiowym pomalowanym proszkowo na biało. 
Specjalnie zaprojektowany nóż tarczowy z silnikiem wysokoobrotowym pozwala osiągnąć idealną jakość cięcia tkaniny roletowej.
Ekran podświetlany – jako opcja dodatkowa służy do sprawdzenia tkaniny przed cięciem.

Standardowe długości stołu odkładczego po linii cięcia: 3100 mm, 3400 mm, 4000 mm

Zalety i dane techniczne:

- Niezawodne i wygodne sterowanie przyciskami;
- Ekran do sprawdzenia tkaniny przed cięciem;
- Udoskonalony przymiar do ustawiania kątu 90º;
- Pneumatyczna listwa dociskowa;
- Stół wyprodukowany w Polsce przez polskiego producenta;
- Cięcie w obu kierunkach bez przebiegu jałowego;
- Ostrzałka do ostrza tarczowego; 
- Szerokość cięcia: 3000 mm;
- Obroty noża tarczowego: 4200 obr/min; 
- Szybkość cięcia: 0,9 m/s;
- Zasilanie elektryczne:  230V/50Hz;
- Zasilanie listwy dociskowej: sprężone powietrze 4 - 5 bar;
- Moc całkowita: 700 W.