+48 61 87 68 306

Stół do cięcia rolet US-1 (ultradźwiękowy)

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis
  • Filmy

Urządzenie krojcze US-1 to  nowoczesna, wydajna i profesjonalna maszyna do produkcji rolet materiałowych. Główne cechy charakteryzujące nasze urządzenie to:
- wymienna głowica tnąca, co umożliwia cięcie w zależności od potrzeb    nożem ultradźwiękowym lub klasycznym nożem tarczowym
- łatwe i intuicyjne sterowanie pracą urządzenia dzięki zastosowaniu panelu dotykowego (z możliwością wyboru języka menu - polski, angielski lub rosyjski)
- całkowicie zautomatyzowany proces cięcia
- pneumatyczny, obustronny docisk ciętego materiału
- przesuw noża dopasowany do szerokości ciętego materiału, dzięki czujnikowi braku tkaniny
- duży, podświetlany ekran (szer. 260mm) pomiędzy linią cięcia i wałkami podającymi tkaninę
- dokładny manualny suwak do ustawiania długości ciętej tkaniny (z możliwością regulacji kąta i kasowania luzów)
- stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamkniętych malowanych proszkowo
- możliwość  dokładnego wypoziomowania stołu dzięki zastosowaniu wkręcanych stopek regulacyjnych
- dwuczłonowa konstrukcja urządzenia (moduł tnący + moduł odkładczy) umożliwia zakup tylko samego modułu tnącego i dalszą rozbudowę we własnym zakresie (opcja ekonomiczna).

Dane techniczne:

- moc całkowita ....................................................... ~ 900W
- zasilanie elektryczne ............................................. 230V/50Hz
- zasilanie listwy dociskowej ................................... 4 - 5 bar
- prędkość cięcia nożem ultradźwiękowym .............~ 0,5m/s
- prędkość cięcia nożem tarczowym ........................~ 0,6m/s
- obroty noża tarczowego ........................................2500obr/min
- szybkość wymiany głowicy ...................................~ 1 - 2 min.
- wymiary gabarytowe :
    - moduł tnący (dł.xszer.xwys.).............800x3700x1200mm
    - moduł odkładczy (dł.xszer.xwys.)......2700x3200x950mm
- waga urządzenia .....................................................~ 370kg