+48 61 87 68 306

Stół do cięcia rolet Rexel UK-1 ECO

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Kompletny stół do rolet Rexel UK-1 ECO zawiera:

-niezwykle stabilny stół krojczy z blatem roboczym
-poprzeczny tarczowy nóż odcinający
-manualną listwę dociskową
-podajnik materiału 
-przymiar (kątownik) do ustawiania wymiaru cięcia

Stół krojczy do cięcia rolet składa się ze stabilnej skręcanej konstrukcji, wykonanej na bazie stalowych profili zamkniętych i blatu roboczego z laminowanej płyty wiórowej o grubości 25 mm, wykończonej kątownikami aluminiowymi. Wysokość stołu oraz jego długość i szerokość są dostosowywane indywidualnie do potrzeb Klienta. Konstrukcja jest wyposażona w śruby regulacyjne ułatwiające jego wypoziomowanie.

Do blatu roboczego jest przymocowany zaniżony poprzeczny nóż odcinający.

Manualna listwa dociskowa, której zadaniem jest unieruchomienie krojonego materiału, składa się ze stalowego profilu zamkniętego podklejonego elastyczną pianką i dźwigni do podnoszenia
Urządzenie jest produkowane na zamówienie, po dokładnym uzgodnieniu potrzeb Klienta. Termin realizacji stołu do rolet około 7-10 dni.
Parametry techniczne:
Szerokość cięcia: do 2500 mm
Szerokość blatu: 2670 mm
Długość blatu: 2920 mm lub większa
Całkowita szerokość urządzenia: 3280 mm
Całkowita długość urządzenia: 3170 mm
Wysokość stołu: 890 mm
Szybkość cięcia: 0,5m/s
Obrowy ostrza: 2300 / min
Średnica ostrza: 108 mm
Zasilanie: 230V
Moc: 240 W