+48 61 87 68 306

Zwijarka tkanin ZT-1

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis
  • Filmy

Oferujemy uniwersalną zwijarkę tkaniny do roletek materiałowych. Umożliwia o wiele szybsze i dokładniejsze nawinięcie materiału na rurkę w odróżnieniu  od nawijania ręcznego.

Zalety urządzenia:

- szybkie i łatwe mocowanie oraz wyjęcie roletki po zwinięciu
- zwijarkę można zamocować do stołu Rexel UK-1 lub dowolnego innego
- sterowanie nożne
- płynna regulacja obrotów
- idealnie pasuje do większości rurek
- intuicyjna obsługa zwijarki

Dane techniczne:

- Moc silnika: 120 W
- Zasilanie: 230 V
- Średnica rurek: do 40 mm
- Długość rurek: do 2650 mm
- Długość całego urządzenia: 3000 mm

Możemy wyprodukować zwijarki o innych parametrach  na indywidualne zamówienie Klienta.