Nóż Taśmowy R1000/nadmuch
- Opis
- Filmy
Taśmowa krajarka krawiecka Rexel R1000 jest wygodnym w pracy wysokowydajnym urządzeniem do precyzyjnego wykrawania elementów odzieży z różnych rodzajów materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, tkanin powlekanych, ocieplin itp.) ułożonych w wielowarstwowe pokłady o łącznej grubości do 200 mm, a w przypadku ocieplin do 300 mm. Maksymalną i minimalną grubość krojonego pokładu limituje rodzaj materiału.
Krajarka taśmowa może stanowić niezależne stanowisko pracy lub może zostać połączona z niezwykle stabilnym stołem krojczym SK-3, które od wielu lat są produkowane przez firmę Rexel.
Krajarka posiada łatwą w obsłudze i skuteczną ostrzałkę, która zapewnia dobrą jakość ostrzenia przy minimalnym zużyciu taśmy. Dzięki płynnej regulacji prędkości przesuwu taśmy możemy ustawić odpowiednią prędkość dla wszystkich typów materiałów. Zastosowano zespół mikrowyłączników uniemożliwiających uruchomienie krajarki w przypadku otwartej którejkolwiek osłony lub nie napiętej taśmy. Jeden z mikrowyłączników przerywa pracę krajarki w przypadku zerwania taśmy. Krajarka R1000 została wyposażona w lampkę oświetlającą sterowaną osobnym wyłącznikiem.
W trosce o bezpieczeństwo krojczego krajarka taśmowa wyposażona została w mechaniczny chwytak taśmy sprężony z napinaczem górnego koła. W przypadku zerwania lub spadnięcia taśmy mechanizm chwytaka blokuje ją przed niekontrolowanym wysunięciem, zabezpieczając użytkownika przed odniesieniem obrażeń.
Zastosowany w krajarce R1000 system poduszki powietrznej w znaczący sposób ułatwia krojenie materiałów, dzięki możliwości lekkiego operowania pokładem przeznaczonym do cięcia.
Parametry techniczne:
Model: R1000
Wymiary blatu: 1800 x 1800 mm (70.85" x 70.85")
Wymiary stołu: 2250 x 1800 x 1850 mm (88.6" x 70.85" x 72.85")
Wysokość cięcia: 270 mm (10.62")
Długość taśmy: 4250 mm (167.3")
Długość ramienia: 1000 mm (39.35")
Prędkość noża: 0-18 m/s (59 ft/s)
Ilość kół naprowadzających: 3
Zasilanie (opcja 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz
Moc silnika (opcja 2,2 kW): 1.5 kW
Falownik do zmiany prędkości: Tak
Blat z nadmuchem lub bez: Tak
Ostrzałka do noża: Tak
Światło pomocnicze: Tak
Chwytak awaryjny: Tak
System odkurzania (opcjonalny): Tak
Dotykowy ekran kontrolny: Nie
Panel kontrolny z przyciskami: Tak
Rolki do łatwego przemieszczania: Tak
Przymiar PR-3 (opcjonalny): Tak