+48 61 87 68 306

Stół tapicerski ST-3/BR

Jeśli są Państwo zainteresowani tym produktem prosimy o kontakt.
  • Opis

Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą
już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.

Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!

Czym jest stół tapicerski? Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie
zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych. Urządzenie służy do
zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
- Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce;
- Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu;
- Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych;
- Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia
blatu);
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera;
- Górna warstwa blatu roboczego została wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm.

Zalety stołu tapicerskiego:
- zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli;
- zwiększa jakość produkowanych mebli;
- podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli);
- odciąża kręgosłup pracownika;
- niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych;
- przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble;
- polski produkt.

Wyposażenie dodatkowe stołu:
- Ramiona (kobyłki) umożliwiają dostęp do spodu mebli bez koniczności przewracania bryły;
- Górna warstwa blatu roboczego została wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 2 mm.

Dane techniczne:

Model:    ST-3/BR
Ciśnienie robocze:    6 bar (87 PSI)
Wymiary blatu:    1940 mm x 940 mm
Cylinder pneumatyczny:    D125x600
Wysokość minimalna:    320 mm (12.59")
Wysokość maksymalna:    1280 mm (50.39")
Udźwig maksymalny:    130 kg (286.6 lbs)