• Mój koszyk: jest pusty

Stół tapicerski ST-3

Cena: 5116.80 PLN

Pneumatyczny stół obrotowy ST2/OK jest przeznaczony do klejenia, montażu mebli, pakowania, cięcia i konfekcjonowania detali meblarskich i tekstylnych. Idealny do krojenia skóry

Rama z profili stalowych malowana proszkowo waga 160 kg
Wielkość podstawy 950 x 950
Blat obrotowy  1000 x 2000 mm
Wysokość minimalna 450 mm
Wysokość maksymalna 850 mm
Sterowanie nożne
Siłownik pneumatyczny D40 x 10 (pozycjonuje płynnie obracający się blat)
Stół podnoszony siłownikiem D125x300
Sterowany dźwignią nożną
Zapotrzebowanie powietrza 50 l na 1 pełen cykl
Blat w ramie stalowej z płyty wiórowej 25 mm pokrytej płytą 10 mm PE (polietylen biały)