• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Przewijarko-rozwijarka PR-1E 240 cm

Cena: 46740.00 PLN

Przewijarko-rozwijarka PR-1E produkcji REXEL

Kliknij tutaj i zobacz film VIDEO jak działa przewijarko rozwijarka PR-1E

Przewijarko-rozwijarka PR-1E służy do przeglądania,  przewijania, rozwijania i pomiaru metrów tkanin. Zastosowana lampa - ekran pozwala na prześwietlanie przesuwającej się tkaniny w celu  wykrycia błędów splotu, uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń.
PR-1E wyposażona jest w ekran sterujący dotykowy, oraz w optoelektroniczne czujniki.

Urządzenie umożliwia równe nawinięcie materiału na gilzę dzięki funkcji równania brzegu


Dane techniczne:

Szerokość przewijanego materiału - do 240 cm.
Waga – ok 400 kg.
Ciężar przewijanej beli - do 80 kg.
Średnica przewijanej beli - do 50 cm.
Szybkość przewijania: płynna regulacja w zakresie 5 ÷ 75 m/min
Ustawienia prowadzenia materiału - ręczne.
Ustawienie ekranu – płynne do 35°.
Falownik Mitsubishi
Moc zainstalowana: 2200 Wat
Licznik metrów: elektroniczny wbudowany
Przewijanie do tyłu (cofanie np. przy wykryciu uszkodzenia czy zabrudzenia)

Przeznaczenie: do zwykłych tkanin oraz dzianin