• Mój koszyk: jest pusty

Konstrukcja stołu krojczego dł. 9 m

Cena: 3282.87 PLN

Stelaż stołu krojczego posiada konstrukcję segmentową, modułową. Pozwala ona na uzyskanie dowolnej długości stołu przez łączenie odpowiedniej ilości segmentów. Umieszczone w podstawie segmentu pokrętła regulacyjne pozwalają na precyzyjne wypoziomowanie całego stołu krojczego.


Dane techniczne:


• długość segmentu (regulacja płynna) 1550 mm -1900 mm
• szerokość segmentu - 1400 mm
• wysokość (regulacja płynna) 840 mm - 900 mm
• konstrukcje stołów krojczych są produkowane w naszym zakładzie w Polsce i z polskich surowców