• Mój koszyk: jest pusty

KINGTEX SHJ 7005

Cena: 7134.00 PLN

Overlock 2-igłowy, 5-nitkowy do materiałów tapicerskich


•    max prędkość szycia: 6000 ściegów/minutę
•    max długość ściegu: 2,2 mm
•    max szerokość obrzucania: 7 mm
•    rozstaw między igłami: 5 mm
•    max podniesienie stopki dociskowej: 6 mm
•    wskaźnik podawania dyferencjalnego: 1:0,7-1;2,0
•    igły systemu/grubość: B-64
•    transport dolny ząbkowy i górny stopkowy

Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem