• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Stół prasowalniczy COMELUX MAXI C5

Cena: 3011.04 PLN

Stół prasowalniczy uniwersalny składany z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. Regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. Zestaw składa się z kotła inox o pojemności 5 litrów z zaworem bezpieczeństwa, manometru kontrolującego ciśnienie, kontrolki poziomu wody, podkładki silikonowej pod żelazko, elektrozaworu do regulacji pary oraz z drążka podtrzymującego przewody.

DANE TECHNICZNE

  • Podłączenie Elektryczne 220 ÷ 240 V
  • Pojemność Kotła     5 Litrów
  • Moc Grzałki Wytwornic     1700 W
  • Ciśnienie Robocze     2,5 bar
  • Moc Grzałki Stołu     600 W
  • Rozmiar Stołu     113x38x26 cm
  • Silnik Odsysacza     120 W
  • Waga Netto         43 Kg

Uwaga !!! Cena dotyczy stołu bez żelazka oraz stopy teflonowej