• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Stół prasowalniczy COMELUX MAXI C

Cena: 2247.21 PLN

Stół prasowalniczy uniwersalny składany z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. Regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. Zestaw składa się z kotła inox o pojemności 1,5 litra z zaworem bezpieczeństwa, podkładki silikonowej pod żelazko, elektrozaworu do regulacji pary oraz z drążka podtrzymującego przewody.

DANE TECHNICZNE

  • Podłączenie Elektryczne 220 ÷ 240 V
  • Pojemność Kotła     1,5 Litra
  • Moc Grzałki Wytwornic     1000 W
  • Ciśnienie Robocze     2,5 bar
  • Moc Grzałki Stołu     600 W
  • Rozmiar Stołu     113x38x26 cm
  • Silnik Odsysacza     120 W

Uwaga !!! Cena dotyczy stołu bez żelazka oraz stopy teflonowej