• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Wytwornica pary FB/F 2-stanowiskowa

Cena: 4305.00 PLN

 Wytwornica pary o pojemności 7 litrów. Przeznaczona jest do wytwarzania pary technologicznej potrzebnej w procesach prasowania w zakładach odzieżowych, pralniach, hotelach, szpitalach itp. Wytwornica pary posiada dwa wyjścia wyposażone w elektrozawory przeznaczone do podłączenia dwóch żelazek lub innych odbiorników pary. Urządzenie pracuje w ruchu ciągłym - samoczynnie kontroluje i uzupełnia ilość wody w parowniku oraz utrzymuje stałe ciśnienie robocze.

      DANE TECHNICZNE:

    * Napięcie zasilania 3*200 / 380 V
    * Pojemność kotła wytwornicy 7 L
    * Moc grzałek 4 kW
    * Ciśnienie obliczeniowe 0,5 MPa - ze względów technologicznych
       zaleca się stosować ciśnienie robocze w zakresie 0,25 - 0,35 MPa
    * Wydajność max. 6 kg pary / godz.
    * Moc silnika pompy wirnikowej 0,5 kW
    * Pojemność kotła generatora pary 0,0064 m3
    * Masa całkowita 63 kg
    * Cena wytwornicy  bez żelazek