• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Wytwornica pary PRATIKA KPL.

Cena: 2424.58 PLN

Wytwornica pary z podstawą na kółkach wyposażona w: zbiornik na wodę, pompę zasilającą sterowaną ręcznie, kocioł ze stali inox z zaworem bezpieczeństwa, podkładkę silikonową pod żelazko, drążek trzymający przewody, kontrolkę poziomu wody, manometr kontrolujący ciśnienie, elektrozawór do regulacji pary oraz kółka.

  • Podłączenie Elektryczne 220 ÷ 240 V
  • Pojemność Kotła 5 L
  •  Moc Grzałki Wytwornic 1500 W
  • Ciśnienie Robocze 2,5 bar
  •  Pompa Wodna 500 W
  • Waga Netto 33,7 Kg
  • Cena wytwornicy bez żelazka