• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Wytwornica pary PRATIKA 5L

Cena: 1577.48 PLN

 

Wytwornica pary o pojemności 5 litrów przystosowana do podłączenia 1 żelazka. W skład zestawu wchodzi: podkładka silikonowa pod żelazko, drążek trzymający przewody, elektrozawór do regulacji pary.
DANE TECHNICZNE:

  • Podłączenie elektryczne 230 V
  • Pojemność kotła wytwornicy 5 L
  • Moc grzałki wytwornicy 1500 W
  • Ciśnienie robocze 2,5 bar
  • Moc grzałki żelazka 800 W
  • Moc pompy wody -
  • Waga netto 15,5 kg
  • Cena wytwornicy bez żelazka