• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Przewijarko-przeglądarka PP-1

Cena: 9225.00 PLN

Przewijarko-przeglądarka PP-1 produkcji REXEL

Kliknij tutaj i zobacz film VIDEO jak działa przewijarko przegladarka PP-1

Przewijarko-przeglądarka typ PP-1 służy do przeglądania,  przewijania i pomiaru metrów tkanin. Zastosowana lampa - ekran pozwala na prześwietlanie przesuwającej się tkaniny w celu  wykrycia błędów splotu, uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń.
Dane techniczne:

Szerokość przewijanego materiału - do 185 cm.
Wymiar ekranu - 200 x 50 cm.
Waga - 100 kg.
Ciężar przewijanej beli - do 45 kg.
Średnica przewijanej beli - do 50 cm.
Szybkość przewijania do 60 m/min.
Ustawienia prowadzenia materiału - ręczne.
Ustawienie ekranu - płynne od 0° do 35°.
Wyposażenie - 2 wałki z ogranicznikami.
Licznik metrów: mechaniczny, renomowanej niemieckiej firmy

Przeznaczenie: do zwykłych tkanin (przy przewijaniu dzianin licznik pokazuje błędne wartości ze względu na powstanie naciągu – dzianiny można tylko przeglądać, bez pomiaru długości)