• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Przewijarka do tkanin PP-2/C

Cena: 11070.00 PLN

Przewijarka tkanin PP-2 produkcji REXEL

Kliknij tutaj i zobacz film VIDEO jak działa przewijarka do tkanin PP-2

Przewijarka tkanin typ PP-2 służy do przewijania i pomiaru długości tkanin. Wbudowany odkrawacz pozwala jednocześnie odcinać potrzebne odcinki materiału. Zastosowanie - w zakładach produkcyjnych branży odzieżowej, jak również w punktach prowadzących detaliczną lub hurtową sprzedaż tkanin.

Przewijarka tkanin przewija materiał z wałka umieszczonego w koszu na wałek umieszczony na rurze nawijającej. Dostępne jednocześnie funkcje: pomiar metrażu – licznik metrów, odcinanie materiału na żądaną długość – odkrawacz tkanin.

PP-2 występuje w trzech wersjach:
PP-2/A Standard, przewijanie, pomiar metrów
PP-2/B Przewijanie, pomiar metrów, wersja z odkrawaczem ręcznym  
PP-2/C Przewijanie, pomiar metrów, wersja z odkrawaczem automatycznym 

Dane techniczne:

Waga - 90 kg.
Ciężar przewijanej beli - do 45 kg.
Szerokość przewijanego materiału - do 190 cm.
Średnica przewijanej beli - do 45 cm.
Szybkość przewijania -  do 50m/min.
Ustawienie prowadzenia materiału - ręczne.
Napięcie zasilania 1 x 230V / ~50Hz
Moc całkowita PP-2/A 180W, PP-2/B 300W, PP-2/C 420W.