Przewijarka do tkanin PP-2/B
Przewijarka tkanin PP-2 produkcji REXEL
Kliknij tutaj i zobacz film VIDEO jak działa przewijarka do tkanin PP-2
Przewijarka tkanin typ PP-2 służy do przewijania i pomiaru długości
tkanin. Wbudowany odkrawacz pozwala jednocześnie odcinać potrzebne
odcinki materiału. Zastosowanie - w zakładach produkcyjnych branży
odzieżowej, jak również w punktach prowadzących detaliczną lub hurtową
sprzedaż tkanin.
Przewijarka tkanin przewija materiał z wałka umieszczonego w koszu na
wałek umieszczony na rurze nawijającej. Dostępne jednocześnie funkcje:
pomiar metrażu – licznik metrów, odcinanie materiału na żądaną długość –
odkrawacz tkanin.
PP-2 występuje w trzech wersjach:
PP-2/A Standard, przewijanie, pomiar metrów
PP-2/B Przewijanie, pomiar metrów, wersja z odkrawaczem ręcznym
PP-2/C Przewijanie, pomiar metrów, wersja z odkrawaczem automatycznym
Dane techniczne:
Waga - 90 kg.
Ciężar przewijanej beli - do 45 kg.
Szerokość przewijanego materiału - do 190 cm.
Średnica przewijanej beli - do 45 cm.
Szybkość przewijania - do 50m/min.
Ustawienie prowadzenia materiału - ręczne.
Napięcie zasilania 1 x 230V / ~50Hz
Moc całkowita PP-2/A 180W, PP-2/B 300W, PP-2/C 420W.