• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Wytwornica pary SNAIL 1L

Cena: 885.60 PLN

Wytwornica pary o pojemności 1 litra. W skład zestawu wchodzi: żelazko, podkładka silikonowa pod żelazko, drążek trzymający przewody, elektrozawór do regulacji pary.
DANE TECHNICZNE:

  • Podłączenie elektryczne 230 V

  • Pojemność kotła wytwornicy 1 L

  • Moc grzałki wytwornicy 1000 W

  • Ciśnienie robocze 2,5 bar

  • Moc grzałki żelazka 800 W

  • Waga netto 10 kg