• Mój koszyk: jest pusty

Stół tapicerski ST-3

Cena: 5116.80 PLN

Pod opisem produktu można obejrzeć film Video

Firma Rexel jest czołowym producentem stołów tapicerskich w Polsce.

Dzięki zastosowaniu naszych stołów tapicerskich kilkadziesiąt firm w Polsce i kilkanaście zagranicą już zwiększyły wydajność pracy przy tapicerowaniu i montażu mebli.

Twoja firma też może zwiększyć wydajność stosując nasze stoły tapicerskie!

Czym jest stół tapicerski?

Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. Znalazł szerokie zastosowanie w branży meblowej, do produkcji i montażu mebli tapicerowanych.
Urządzenie służy do zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji.
Konstrukcja stołu jest oparta na stalowych profilach, siłowniku, automatyce.
Sterowanie automatyką nożne z obu stron stołu.
Stół posiada przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych.
Po odłączeniu zasilania, stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadnięcia blatu).
Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.

Zastrzeżenie patentowe
Stół pneumatyczny tapicerski, według wynalazku, posiadający blat roboczy obłożony wykładziną, charakteryzuje się tym, że na blacie zamocowane są metalowe ślizgi połączone z przewodem, który jest uziemiony, dzięki czemu nagromadzone ładunki elektrostatyczne wytwarzane podczas procesu produkcyjnego są odprowadzone do ziemi, co eliminuje możliwość samozapłonu.

Zalety stołu tapicerskiego:

- zwiększa wydajność pracy przy tapicerowaniu oraz montażu mebli
- zwiększa jakość produkowanych mebli
- podnosi komfort pracy tapicerzy (już nie trzeba klękać, żeby dostać się do dolnej części mebli)
- odciąża kręgosłup pracownika
- niezwykle mocna i stabilna konstrukcja stołu wykonana ze stalowych profili zamkniętych
- ładunki elektrostatyczne są odprowadzone do ziemi
- przetestowany i zaaprobowany przez czołowe polski i zagraniczne firmy produkujące meble
- polski produkt

Dane techniczne ST-3:

Powierzchnia blatu stołu:

900 x 2000 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia:

1280 mm

Minimalna wysokość przy opuszczonym blacie:

300 mm

Maksymalny udźwig:

160 kg

Ciśnienie robocze:

6 bar

Prędkość podnoszenia:

15 cm/s

Prędkość opuszczania:

15 cm/s

Zajmowana powierzchnia podstawy:

700 x 1850 mm

Siłownik:

D 125