• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Nóż tarczowy HOFFMAN HF-125

Cena: 2016.40 PLN

Krajarki tarczowe HF-125 są wygodnymi w pracy, wysokowydajnymi urządzeniami  ręcznymi  przeznaczonymi do pracy z dowolnymi materiałami (od lekkich do ciężkich). Można nimi ciąć cienkie podkłady materiału (od 2-3 warstw) oraz ciąć na fragmenty wysokie lagi. Wyróżniają się oryginalnym i nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym, zapewniającym konkurencyjne parametry użytkowe w porównaniu  z podobnymi urządzeniami produkowanymi przez uznane firmy światowe. Krajarki HF-125 są kilkakrotnie lżejsze od podobnych urządzeń o tej samej grubości krojenia. Ponadto niewielka średnica noża gwarantuje minimalny, i ze wszystkich znanych krajarek najmniejszy błąd w wykrojach poszczególnych warstw przy krojeniu po łuku. Krajarka HF-125 jest wykonanana w wersji  wysokoobrotowej.

Parametry techniczne:

  • Średnica ostrza  125mm
  • Max. grubość krojenia  98mm
  • Zasilanie  230V / 50Hz
  • Moc silnika  380 W
  • Masa krajarki 3,5kg.