• Mój koszyk: jest pusty
Powrót do listy produktów

Napownica pneumatyczna

Cena: 2275.50 PLN

UWAGA!  Wyprzedaż, ilość ograniczona !!

 

Napownica pneumatyczna 3-głowicowa ma zastosowanie do wycinania otworów i zaciskania nap, haków, nitów i guzików w procesie produkcji odzieży lekkiej. Urządzenie jest wyposażone w układ elektryczny sterujący jego pracą oraz reduktor pneumatyczny pozwalający regulować docisk tłoka w zależności od rodzaju obrabianej tkaniny i materiału z którego są wykonane napy, guziki itp.  Na wyposażeniu napownicy jest również laserowy znacznik pozwalający precyzyjnie i szybko ustalić miejsce wykonania np. otworu w tkaninie. Urządzenie jest włączane w sposób dwustopniowy (bezpiecznik ręczny + pedał nożny), co zabezpiecza operatora przed przypadkowym załączeniem. Urządzenie kpl. zamontowane na stole.

Dane techniczne:

  • Napięcie zasilania                             U = 230V
  • Ciśnienie robocze                             PR - 2 - 8 bar
  • Ciśnienie zasilania                            PZ – max. 8 bar
  • Wydajność sprężarki zasilającej          min. 100 l / min
  • Średnia wydajność pracy napownicy   ok. 45 cykli / min
  • Maks. nacisk roboczy                        240 kG/cm2